9712900031000-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 3,100

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71290 3.100
Rubix:160000000193544
EAN:4031095002378
9712900031000-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 3,100

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,1 mm
Lunghezza totale65 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9712900031000-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 3,100


Punte elicoidali corte, ~5xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro3,1 mm
Lunghezza totale65 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucido
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3,1x36
Affilaturan
Stelo3,1
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Angolo di punta118 °
Diametro stelo3,1 mm
3.100 mm
65.000 mm
Paese d'origineDE
12,02 IVA esclusa
/ Unità
14,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione