Riferimenti
HPMT:W05 0920 12
Rubix:999180200115873

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 110,4 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0920 12
Punta elicoidale HPMT DR-LX SB Oil Feed per profondità elevate. Per W05 0920 12: Ø 9,2 mm, L 180 mm, profondità 12xD e punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 110,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din / ansi |
| Rivestimento | tialn (t8090) |
| Tolleranza | d h7 / d2 h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta 135° |
| Stelo | din 6535 ha (codolo) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 251,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione