9517860045000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 4,500
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 4.500
Rubix:999210625022034
Produttore:9517860045000
EAN:4031095309613


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 22,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860045000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 4,500
Punta elicoidale Stock SuperV-X 5xD con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Foratura in profondità su acciai e leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 22,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a cono scaricato 140°; forma principale concava; geometria di taglio ottimizzata; quattro fasce guida |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione; acciai da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione