Riferimenti
Titan Engineering:30504M6
Rubix:999190900055848


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø 4/2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : L M. CONICO 4-M6 30504M6
RACCORDO AD L MASCHIO CONICO 1° Diametro nominale Tubo:7.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:M6
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø 4/2 |
| Profilo | l maschio conico |
| Connessione 2 | m6 |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo a calzamento l maschio conico |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore