Riferimenti
Titan Engineering:RPX11014M18F
Rubix:999190900055043
Produttore:11014M18F


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4' m (bsp) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : L 1/4M 1/8 F 11014M18F
ELLE M.F. 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4' m (bsp) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | elle m.f. |
| Connessione 2 | 1/8' f (bsp) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore