Riferimenti
Titan Engineering:1191018
Rubix:999190900055102


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato / tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo: 10,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 14 bar |
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 09-1/8 1191018
PORTAGOMMA MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato / tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo: 10,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 14 bar |
| Profilo | cilindrico |
| Connessione 2 | attacco: 1/8' (g1/8) bsp parallela con o-ring |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,16 IVA inclusa
- Esaurito