RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 859834
Raccordo banjo semplice cil. 3 teste
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:859834
Rubix:170000000538006
EAN:3660338148057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in polimero h/ottone placcato al nichel |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 859834
Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Tenuta in NBR
Corpo in ottone placcato al nichel e polimero H
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Tenuta in NBR
Corpo in ottone placcato al nichel e polimero H
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in polimero h/ottone placcato al nichel |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Connessione 2 | 8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito