11M380Y0-RASCHIATORE R08 140152 - 140X152X5,3/10 MAT: NBR R08 140152
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PR140152
Rubix:999190900036244
Produttore:PR140152


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 152 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11M380Y0-RASCHIATORE R08 140152 - 140X152X5,3/10 MAT: NBR R08 140152
RASCHIATORE Modello:R08 Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:152.00 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 152 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | r08 |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore