25E017P0-RASCHIATORE ASR 5728 - 28X38X6,0/7,5 MAT: TPU ASR 5728
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:AR5728
Rubix:999190900036520
Produttore:25E017P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25E017P0-RASCHIATORE ASR 5728 - 28X38X6,0/7,5 MAT: TPU ASR 5728
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito