25E021P0-RASCHIATORE ASR 5736 - 36X46X6,0/7,5 MAT: TPU ASR 5736
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:AR5736
Rubix:999190900036524
Produttore:25E021P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25E021P0-RASCHIATORE ASR 5736 - 36X46X6,0/7,5 MAT: TPU ASR 5736
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:46.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito