11M415Y0-RASCHIATORE R08 160172 - 160X172X5,3/10 MAT: NBR R08 160172
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):PR160172
Rubix:999190900036251
Produttore:11M415Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 172 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11M415Y0-RASCHIATORE R08 160172 - 160X172X5,3/10 MAT: NBR R08 160172
RASCHIATORE Modello:R08 Diametro Interno:160.00 mm Diametro Esterno:172.00 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 172 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | r08 |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito