25D032P5-RASCHIATORE RAD 60/1 - 60X70,6X5/7 MAT: TPU RAD 60/1
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD0601
Rubix:999190900036441
Produttore:25D032P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D032P5-RASCHIATORE RAD 60/1 - 60X70,6X5/7 MAT: TPU RAD 60/1
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:70.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito