25D044P5-RASCHIATORE RAD 80 - 80X88,6X5/7 MAT: TPU RAD 80
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD080
Rubix:999190900036453
Produttore:25D044P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D044P5-RASCHIATORE RAD 80 - 80X88,6X5/7 MAT: TPU RAD 80
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:88.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore