25D050P5-RASCHIATORE RAD 95 - 95X103,2X5/7 MAT: TPU RAD 95

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):RD095
Rubix:999190900036458
Produttore:25D050P5
25D050P5-RASCHIATORE RAD 95 - 95X103,2X5/7 MAT: TPU RAD 95

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno103,2 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25D050P5-RASCHIATORE RAD 95 - 95X103,2X5/7 MAT: TPU RAD 95


RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:103.20 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno95 mm
Diametro esterno103,2 mm
Altezza5 mm
Esecuzionerad
Materialepoliuretano
  • Disponibile: spedito entro 24 ore