25D065P5-RASCHIATORE RAD 130/3 - 130X142,2X7/12 MAT: TPU RAD 130/3
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD1303
Rubix:999190900036471
Produttore:25D065P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 142,2 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D065P5-RASCHIATORE RAD 130/3 - 130X142,2X7/12 MAT: TPU RAD 130/3
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:130.00 mm Diametro Esterno:142.20 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 142,2 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito