25D068P5-RASCHIATORE RAD 140 - 140X148,2X5/7 MAT: TPU RAD 140

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):RD140
Rubix:999190900036474
Produttore:25D068P5
25D068P5-RASCHIATORE RAD 140 - 140X148,2X5/7 MAT: TPU RAD 140

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno148,2 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25D068P5-RASCHIATORE RAD 140 - 140X148,2X5/7 MAT: TPU RAD 140


RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:148.20 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno140 mm
Diametro esterno148,2 mm
Altezza5 mm
Esecuzionerad
Materialepoliuretano
  • Disponibile: spedito entro 24 ore