25D069P5-RASCHIATORE RAD 140/3 - 140X152,2X7/12 MAT: TPU RAD 140/3

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):RD1403
Rubix:999190900036475
Produttore:25D069P5
25D069P5-RASCHIATORE RAD 140/3 - 140X152,2X7/12 MAT: TPU RAD 140/3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno152,2 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25D069P5-RASCHIATORE RAD 140/3 - 140X152,2X7/12 MAT: TPU RAD 140/3


RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:152.20 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno140 mm
Diametro esterno152,2 mm
Altezza7 mm
Esecuzionerad
Materialepoliuretano
  • Disponibile: spedito entro 24 ore