25D072P5-RASCHIATORE RAD 150 - 150X158,2X5/7 MAT: TPU RAD 150

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):RD150
Rubix:999190900036478
Produttore:25D072P5
25D072P5-RASCHIATORE RAD 150 - 150X158,2X5/7 MAT: TPU RAD 150

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno158,2 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25D072P5-RASCHIATORE RAD 150 - 150X158,2X5/7 MAT: TPU RAD 150


RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:158.20 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno150 mm
Diametro esterno158,2 mm
Altezza5 mm
Esecuzionerad
Materialepoliuretano
  • Disponibile: spedito entro 24 ore