25D073P5-RASCHIATORE RAD 150/3 - 150X162,2X7/12 MAT: TPU RAD 150/3
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD1503
Rubix:999190900036479
Produttore:25D073P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 162,2 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D073P5-RASCHIATORE RAD 150/3 - 150X162,2X7/12 MAT: TPU RAD 150/3
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:162.20 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 162,2 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore