25D080P5-RASCHIATORE RAD 180 - 180X188,2X5/7 MAT: TPU RAD 180

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):RD180
Rubix:999190900036486
Produttore:25D080P5
25D080P5-RASCHIATORE RAD 180 - 180X188,2X5/7 MAT: TPU RAD 180

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno188,2 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25D080P5-RASCHIATORE RAD 180 - 180X188,2X5/7 MAT: TPU RAD 180


RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:180.00 mm Diametro Esterno:188.20 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno180 mm
Diametro esterno188,2 mm
Altezza5 mm
Esecuzionerad
Materialepoliuretano
  • Disponibile: spedito entro 24 ore