25D089P5-RASCHIATORE RAD 240/5 - 240X255,5X10/16 MAT: TPU RAD 240/5
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD2405
Rubix:999190900036495
Produttore:25D089P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 255,5 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D089P5-RASCHIATORE RAD 240/5 - 240X255,5X10/16 MAT: TPU RAD 240/5
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:240.00 mm Diametro Esterno:255.50 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 255,5 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito