25D094P5-RASCHIATORE RAD 280/5 - 280X295,2X10/16 MAT: TPU RAD 280/5
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD2805
Rubix:999190900036500
Produttore:25D094P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 295,2 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D094P5-RASCHIATORE RAD 280/5 - 280X295,2X10/16 MAT: TPU RAD 280/5
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:280.00 mm Diametro Esterno:295.20 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 295,2 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito