25D002P5-RASCHIATORE RAD 10 - 10X16,6X3/5 MAT: TPU RAD 10
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):25D002P5
Rubix:999190900036412


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16,6 mm |
| Altezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D002P5-RASCHIATORE RAD 10 - 10X16,6X3/5 MAT: TPU RAD 10
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:16.60 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16,6 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore