25E024P0-RASCHIATORE ASR 68550 - 50X62X7,5/9,0 MAT: TPU ASR 68550

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):25E024P0
Rubix:999190900036527
25E024P0-RASCHIATORE ASR 68550 - 50X62X7,5/9,0 MAT: TPU ASR 68550

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno62 mm
Altezza8,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25E024P0-RASCHIATORE ASR 68550 - 50X62X7,5/9,0 MAT: TPU ASR 68550


RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno62 mm
Altezza8,5 mm
Esecuzioneasr
Materialepoliuretano
  • Disponibile: spedito entro 24 ore