Riferimenti
SMC:IR1000-F01BG-A
Rubix:999221025051556
Produttore:IR1000-F01BG-A

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0,05 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 2 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01363684-ARTICOLO IR1000-F01BG-A
Series IR Precision Regulators are designed to be compact and light weight. The maximum set pressure has been expanded from the conventional 0. 7MPa to 0. 8MPa. Relief flow has been increased by nearly 5 times (compared to SMC IR201, IR401). The optio
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione minima di esercizio | 0,05 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 2 bar |
| Portata | 60 l/h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 105,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione