02052659-ARTICOLO AR40-F04E-D

Regulator

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:AR40-F04E-D
Rubix:999221025053783
Produttore:02052659
02052659-ARTICOLO AR40-F04E-D
brand logo
Documenti

Dettagli del prodotto : 02052659-ARTICOLO AR40-F04E-D


Cost effective and clean looking, series AR regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR series connects with other SMC air preparation equipment.

Punti di forza

•Modular type regulator
Optional embedded pressure gauge
Available with built-in backflow mechanism
Knob is made of ozone resistant rubber material (HNBR)
Improved relief sensitivity
6 Sizes
Rc, NPT or G(PF) threads

Informazioni tecniche


Attributi
Nessun attributo tecnico per questo prodotto
51,53 IVA esclusa
/ Unità
62,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione