Riferimenti
Timken:LSM60BX
Rubix:999200400100421
Produttore:LSM60BX
EAN:0013992030115



Documenti
Dettagli del prodotto : LS METRIC BEARING LSM60BX
Expansion Type Split Roller Bearing designed for radial loads only. Rollers are guided on the inner race by the hardened shoulders of the clamping rings.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 114,3 mm |
|---|---|
| Larghezza | 60 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 115 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 103 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione