Riferimenti
INA:EGW14-E40-Z
Rubix:160000001806773
Produttore:0707019200000
EAN:4012802756241


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0707019200000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGW14-E40-Z
Ralla di strisciamento EGW..-E40, ralle di strisciamento, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Thrust washer, maintenance-free, material in accordance with ISO 3547-4, with steel backing
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,89 g |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 1,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Spessore | 1,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Temperatura minima | -200 °C |
| Temperatura massima | 280 °C |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 94200 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito