0707039300000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGW32-E40-Z

Rondella di spinta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGW32-E40-Z
Rubix:999201229092085
Produttore:0707039300000
EAN:4012802756593
0707039300000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGW32-E40-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno54 mm
Larghezza1,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0707039300000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGW32-E40-Z


Ralla di strisciamento EGW..-E40, ralle di strisciamento, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Rondella di spinta, esente da manutenzione, materiale conforme alla ISO 3547-4, con supporto in acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15,7 g
Diametro interno32 mm
Diametro esterno54 mm
Larghezza1,5 mm
Materialecomposito metal-polimero e40 (strato di scorrimento a base ptfe su supporto in acciaio con strato intermedio in bronzo di stagno sinterizzato)
Spessore1,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Temperatura minima-200 °C
Temperatura massima280 °C
Tipologiarondella di spinta, esente da manutenzione
Carico statico di base, assiale - C0a371000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
  • Esaurito