0069425630078-ROTELLA A RULLI NUKR62-X-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUKR62-X-A-NMT
Rubix:170000000704949
Produttore:0069425630078
EAN:4054366259851
0069425630078-ROTELLA A RULLI NUKR62-X-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0069425630078-ROTELLA A RULLI NUKR62-X-A-NMT


Perni folli a sfere NUKR, con guida assiale, a pieno riempimento di rulli, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x24x24 mm
Peso886 g
Diametro interno24 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno62 mm
Serienukr..-a
Regime di riferimento2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41000 N
Codice doganale84825000
105,85 IVA esclusa
/ Unità
129,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione