GUARN.POLYPAC - BALSELE - B393354/NEI 90 MM X 100 MM X 11 MM RUM0E0900-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:B039335A
Rubix:999190900047588
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B393354/NEI 90 MM X 100 MM X 11 MM RUM0E0900-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione