roebuck:798377
rubix:170000000533310
ean:3660338043581

- Tipologia:lame con punteggio
roebuck:5103025
rubix:999180600003938
ean:3660338482458

- Tipologia:lama trapezoidale
roebuck:864090
rubix:170000000539849
ean:3660338185533
roebuck:862399
rubix:170000000539293
ean:3660338170942

- Numero di elementi:25
- Campo:ø1 - ø13
- Incremento:0,5 mm
roebuck:854083
rubix:170000000536117
ean:3660338099472

- Numero di elementi:25
- Campo:1 - 13
- Incremento:0,5 mm
roebuck:869155
rubix:999180200042817
ean:3660338229145

- Materiale/finitura:Acciaio Inossidabile
- Lunghezza:12 mm
- Tipologia:inserto netto gcoil
roebuck:866836
rubix:170000000540955
ean:3660338209024

- Diametro:115 mm
- Diametro di alesaggio:22,23 mm
roebuck:6854032
rubix:999180200042411
ean:3660338518225

- Numero di elementi:9
- Impronta:impronta multipla
roebuck:887712
rubix:999210817052716
ean:3660338410949
roebuck:866818
rubix:170000000540942
ean:3660338208898

- Diametro:125 mm
- Spessore:1,6 mm
roebuck:828234
rubix:170000000533540
ean:3660338047824
roebuck:736221
rubix:170000000533000
ean:3660338029882

- Materiale:metallo
- Altezza:200 mm
- Lunghezza:430 mm
roebuck:6854033
rubix:999190400156102
ean:3660338518232

- Numero di elementi:9
- Impronta:impronta multipla
roebuck:866821
rubix:170000000540944
ean:3660338208911

- Diametro:115 mm
- Spessore:2,5 mm
roebuck:867689
rubix:999180200040394
ean:3660338216329

- Contenitore:bi materiale
- Lunghezza:5 m
- Larghezza:19 mm
roebuck:887718
rubix:999210817052719
ean:3660338410970
roebuck:869226
rubix:999180200042877
ean:3660338229848

- Materiale del corpo:hss
- Tipo di filettatura:metrica
- Diametro di filettatura:4 mm
roebuck:886475
rubix:999210702000219
ean:3660338398995

- Lunghezza:230 mm
- Larghezza:150 mm
- Grano:fine
roebuck:787547
rubix:170000000533227
ean:3660338041051

- Capacità di taglio:1,6 mm
- Lunghezza:250 mm
roebuck:869320
rubix:999180200042955
ean:3660338230714

- Diametro di filettatura:6 mm
- Passo della filettatura:1 mm
roebuck:4981733
rubix:999180600003495
ean:3660338516801

- Numero di elementi:9
- Impronta:impronta multipla
roebuck:886472
rubix:999210315054848
ean:3660338398971

- Lunghezza:280 mm
- Larghezza:230 mm
- Grano:1200
roebuck:864587
rubix:170000000539991
ean:3660338190629

- Lunghezza:400 mm
- Tipologia:livella a spirito
roebuck:866876
rubix:170000000540991
ean:3660338209383

- Lunghezza:25000 mm
- Larghezza:40 mm
- Grano:120
240 items of 770