< Indietro
Cerca: parker

Visualizza i risultati per “parker”

Filtri

2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):

Pertinenza
brand logobrand logo

PISTON & BODY SEALS KIT PN050HM001

  • parker:PN050HM001
  • rubix:999190800502840
  • produttore:PN050HM001
  • Tipologia:kit di tenuta pistone
brand logobrand logo

CLAMP-PP L-SERIE 22 MM RAP322X

  • parker:RAP322X
  • rubix:999200100068999
  • produttore:RAP322X
  • Tipologia:morsetto per tubo
  • Materiale:polipropilene
  • Campo di serraggio, minimo:4 mm
brand logobrand logo

PISTON & BODY SEALS KIT PK402HLL01

  • parker:PK402HLL01
  • rubix:999190800501698
  • produttore:PK402HLL01
  • Tipologia:piston & body seals kit
  • Corsa del cilindro:225,6 mm
brand logobrand logo

THRESHOLD BANJO 1/8BSP PWS-B188

  • parker:PWS-B188
  • rubix:999190800509966
  • produttore:PWS-B188
  • Tipologia:threshold banjo 1/8 bspp
brand logobrand logo

1SN 16 DIN 20022 HH58016000 421SN-10

  • parker:421SN-10
  • rubix:999200100086807
  • produttore:421SN-10
  • Diametro interno:15,9 mm
  • Pressione massima di esercizio:130 bar
brand logobrand logo

1SN 8 DIN 20022 HH58008000 421SN-5

  • parker:421SN-5
  • rubix:999200100086824
  • produttore:421SN-5
  • Diametro interno:7,9 mm
  • Pressione massima di esercizio:215 bar
brand logobrand logo

1SN 6 DIN 20022 421SN-4

  • parker:421SN-4
  • rubix:999200100086823
  • produttore:421SN-4
  • Diametro interno:6,4 mm
  • Pressione massima di esercizio:225 bar
brand logobrand logo

FEMALE METRIC SWIVEL 1CF48-18-10C

  • parker:1CF48-18-10C
  • rubix:999200100084385
  • produttore:1CF48-18-10C
  • Materiale:acciaio
  • Tipologia:gomito a 90°
  • Diametro di filettatura (pollici):5/8 ''
brand logobrand logo

RACCORDO 10673.12.12SM

  • parker:10673-12-12-SM
  • rubix:999200100081393
  • produttore:FRC0182
  • Tipologia:girevole
  • Connessione 1:1-1/16 ''
  • Materiale:acciaio, zincato
brand logobrand logo

UNION 16-12HMK4S

  • parker:16-12HMK4S
  • rubix:999200100044489
  • produttore:16-12HMK4S
  • Tipologia:mm. capezzolo
brand logobrand logo

PH 421SN NO-SKIVE 1SN DN40 421SN-24

  • parker:421SN-24
  • rubix:999200100086815
  • produttore:421SN-24
  • Diametro interno:38,1 mm
  • Pressione massima di esercizio:50 bar
  • Materiale:gomma
brand logobrand logo

UNION 8-6HMK4S

  • parker:8-6HMK4S
  • rubix:999200100049532
  • produttore:8-6HMK4S
  • Tipologia:adattatore
brand logobrand logo

TOP PLATE LIGHT SERIE DPA0X

  • parker:DPA0X
  • rubix:999200100052992
  • produttore:DPA0X
  • Tipologia:piastra di copertura
brand logobrand logo

TOP PLATE LIGHT SERIE DPA5X

  • parker:DPA5X
  • rubix:999200100053007
  • produttore:DPA5X
  • Tipologia:piastra di copertura
brand logobrand logo

EO EXTENDED BASE PLATE APLA5X

  • parker:APLA5X
  • rubix:999200100050371
  • produttore:APLA5X
  • Tipologia:morsetto per tubo
  • Diametro serraggio:5 mm
brand logobrand logo

TOP PLATE LIGHT SERIES DPA6X

  • parker:DPA6X
  • rubix:999200100053009
  • produttore:DPA6X
  • Tipologia:piastra di copertura
brand logobrand logo

M6X20 SCREW ASA0X

  • parker:ASA0X
  • rubix:999200100050760
  • produttore:ASA0X
  • Tipologia:m6x20 screw
  • Diametro serraggio:14 mm
brand logobrand logo

M6X25 STACKING SCREW ASA2X

  • parker:ASA2X
  • rubix:999200100050762
  • produttore:ASA2X
  • Tipologia:m6x25 stacking screw
  • Diametro serraggio:15 mm
brand logobrand logo

WELD PLATE SHORT LIGHT SERIE APKA3X

  • parker:APKA3X
  • rubix:999200100050338
  • produttore:APKA3X
  • Tipologia:piastra di saldatura
brand logobrand logo

WELD PLATE SHORT LIGHT SERIE APKA5X

  • parker:APKA5X
  • rubix:999200100050346
  • produttore:APKA5X
  • Tipologia:morsetto
brand logobrand logo

EO HOLLOW HEX BOLT ISA0X

  • parker:ISA0X
  • rubix:999200100062892
  • produttore:ISA0X
  • Tipologia:vite a testa cilindrica
brand logobrand logo

M6X25 HOLLOW HEX SCREW ISA2X

  • parker:ISA2X
  • rubix:999200100062894
  • produttore:ISA2X
  • Tipologia:vite a testa cilindrica
brand logobrand logo

M6X30 HOLLOW HEX SCREW ISA3X

  • parker:ISA3X
  • rubix:999200100062896
  • produttore:ISA3X
  • Tipologia:vite a testa cilindrica
brand logobrand logo

M6X50 HOLLOW HEX SCREW ISA5X

  • parker:ISA5X
  • rubix:999200100062900
  • produttore:ISA5X
  • Tipologia:m6x50 hollow hex screw
  • Diametro serraggio:101,8 mm
1656 items of 2189