Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1055-50G, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 55.6 mm

Self-aligning bearing European standard 1000 G and 1000 DECG series

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
RHP:1055-50G
Rubix:999250616004501
Produttore:1055-50G RRS AR3P5
EAN:00747023040346
CUSCINETTI Y 1055-50G
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza55,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1055-50G


Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1120 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza55,6 mm
Guarnizioneaprire
Serie1000g
Gabbiaacciaio
Regime limite3100 rpm
Larghezza totale del cuscinetto55,6 mm
Carico statico di base, radiale - C0r29200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43500 N
Peso1,12 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.