Riferimenti
Festo:SOEG-E-M18W-PA-S-2L
Rubix:160000000598555
Produttore:537696
EAN:4052568088699

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | soeg |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 36 V |
Dettagli del prodotto : 537696-RICEVITORE SOEG-E-M18W-PA-S-2L
Ricevitore SOEG-E-M18W-PA-S-2L Esecuzione rotonda, fascio angolato a 90°. Forma=Rotonda, Conforme alla norma=EN 60947-5-2, Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Senza rame e PTFE
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 67,8 g |
|---|---|
| Tipologia | soeg |
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 36 V |
| Materiale | ottone, cromato |
| Paese d'origine | CH |
| Codice doganale | 85371098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione