10432634-CALETTATORE TLK139 18 X 40

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tollok:TLK 139 18X40
Rubix:160000000453664
Produttore:T139018X040
10432634-CALETTATORE TLK139 18 X 40
Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 10432634-CALETTATORE TLK139 18 X 40


Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK

Punti di forza

∙ Coppie di serraggio da basse a medie
∙ Tempi di montaggio brevi
∙ Applicazione economica

Applicazioni

Pulire le superfici di contatto dell'albero e del mozzo e ungere leggermente. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti di serraggio a croce in modo uniforme fino al valore di coppia di serraggio indicato, in più fasi, utilizzando una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine della loro disposizione. ATTENZIONE: non usare olio con disolfuro di molibdeno o additivi per alte pressioni né grasso che riduca significativamente il coefficiente di attrito.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatlk 139
Diametro dell'albero18 mm
Diametro del foro18 mm
Lunghezza complessiva con viti24 mm
Lunghezza complessiva senza viti20 mm
Numero di viti6
Forza assiale23,7 kN
Pressione superficiale albero233 N/mm²
Coppia trasmissibile210 N.m
Diametro esterno40 mm
Esecuzione139
Centraggioautocentrante
Codice doganale84836020
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore