40422114-GUARNIZIONE PU6 110X122,2X12 95 AU V149
Singolo effetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40422114
Rubix:160000000445324
Produttore:40422114


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 122,2 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40422114-GUARNIZIONE PU6 110X122,2X12 95 AU V149
Raschiatore
Punti di forza
The wiper prevents from ingress of dirt and water spray via outside diameter. It reliably wipes away dirt and leaves a residual film of oil on the retracting rod. No twisting and pressure build-up between seal and wiper. It is highly wear-resistant.
Applicazioni
The wiper can be used in mining, earth moving equipment, presses, injection moulding machines and support cylinders.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 122,2 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Esecuzione | pu6 |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito