WALL BRACKET 25MM BALL VALVE 2 6693 25 21

Legris Staffa a parete

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:6693 25 21
Rubix:999200500033692
WALL BRACKET 25MM BALL VALVE 2 6693 25 21
brand logo
Riepilogo info tecniche
Connessione 1g 1/2 in
Materialepolimero tecnico; ottone trattato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : WALL BRACKET 25MM BALL VALVE 2 6693 25 21


Le staffe a parete Transair consentono di collegare macchinari o utensili alla linea di alimentazione in modo semplice e veloce. Queste staffe sono adatte per l'uso con aria compressa e per applicazioni industriali con gas inerti. Per soddisfare le esigenze e i vincoli dell'ambiente, Parker offre opzioni a una (1), due (2) o tre (3) porte. Per un maggiore controllo e sicurezza sul flusso dei fluidi, offriamo staffe a parete selezionate con una valvola a sfera integrata. Tutte le staffe a parete sono dotate di un'uscita di scarico per facilitare il drenaggio dell'aria o dell'umidità.
Applicazioni: Aria compressa, gas industriali, gas inerti
Montaggio: n/a
Tempo di montaggio: 0,15
Materiale corpo: Polimero tecnico, ottone trattato
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 1, 25
Tipo attacco 1: Tubo
Connessione 2 Dimensioni: G 1/2
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Connessione 3 Dimensioni: G 1/4
Tipo di attacco 3: BSPP femmina
Dimensione filettatura di collegamento (pollici): N/A
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa, Divisione Connettori per sistemi fluidi
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: Aria, gas industriali
Industria: Industriale generale
Pressione massima di esercizio: 16, 232 psi 232 PSI (da -4°F a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) fino a 168 mm
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) fino a 168 mm
Per il Canada, consultare https://www.parker.com/c
Temperatura massima di esercizio: 85, 185
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
O.d. del tubo (pollici): 1
Orario del tubo (mm): 25
Tipo di prodotto: Staffe da parete
Quantità per scatola: 2
Materiale di tenuta: NBR
Forma: Dritta
Forma: Staffa a parete a 2 porte a 45° con valvola a sfera
Specifiche Met: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualità dell'aria), TUV, CE 2014/68/EU
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Peso: 2.447, 1.110

Punti di forza

-Tecnologia di connessione rapida
Modulare e riutilizzabile
Resistente alla corrosione
Design a foro pieno
Portata ottimale
Riciclabile al 100%
Installazione più rapida
Costi di installazione più bassi
Pressurizzazione immediata
Leggero
Garanzia decennale

Applicazioni

Aria compressa; vuoto; gas industriali/inerti (ad es. argon, azoto, anidride carbonica); assemblaggio di autoveicoli; alimenti e bevande; imballaggio; impianti industriali; settore aerospaziale.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 1/2 in
Materialepolimero tecnico; ottone trattato
Profilotransair
Temperatura massima85 °C
Temperatura minima-20 °C
Codice doganale84819000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
203,98 IVA esclusa
/ Unità
248,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione