Riferimenti
SMC:RSQA40-20Z-DCW5986W
Rubix:999221025053251
Produttore:RSQA40-20Z-DCW5986W
EAN:3618036237078

Riepilogo info tecniche
| Corsa del cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01862189-ARTICOLO RSQA40-20Z-DCW5986W
Informazioni tecniche
Attributi
| Corsa del cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 266,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 325,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione