0625444700000-SUPPORTI RITTI E ACCESSORI SNV140-F-L

Supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:SNV140-F-L
Rubix:160000000452749
Produttore:0625444700000
EAN:4012802385281
0625444700000-SUPPORTI RITTI E ACCESSORI SNV140-F-L

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Interasse del fissaggio260 mm
Altezza assi95 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0625444700000-SUPPORTI RITTI E ACCESSORI SNV140-F-L


Split Plummer block housing for various bearing designs. The SNV series will be replaced by the new SES series in 2022.
Supporto ritto diviso, per diverse esecuzioni di cuscinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)135x315x183 mm
Peso9547 g
Diametro interno80 mm
Interasse del fissaggio260 mm
Altezza assi95 mm
Materialeghisa grigia en-gjl-hb215 (l)
Capacità di carico43323 kg
Tipologiasupporto ritto (stehlagergehäuse) a base spaccata
Forma costruttivaalloggiamento spaccato (split) per plummer block
Altezza183 mm
Lunghezza315 mm
Compatibilità dei cuscinetticuscinetti orientabili a rulli con foro 80 mm (es. 6216/1216/20216); compatibile anche con esempi pendolari come 22216-e1-k
Numero di fori2
Forma del forocilindrico (zylindrische bohrung) con possibilità di foro conico (spannhülse)
Diametro esterno140 mm
Larghezza135 mm
Forma dell'alloggiamentoalloggiamento spaccato con base a due bulloni (snv140)
Codice doganale84833032
  • Esaurito