Cuscinetto a rulli conici Timken 615-20014, Diametro esterno: 83.058 mm | Diametro interno: 44.45 mm | Larghezza: 41.275 mm
Tapered Roller Bearing Cone
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:615-20014
Rubix:999200400091883
Produttore:100028995
EAN:0053893070285


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44,45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 83,058 mm |
| Larghezza | 41,275 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 615
High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 116,3x116,3x49,0 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1583,5 g |
| Diametro interno | 44,45 mm |
| Diametro esterno | 83,058 mm |
| Larghezza | 41,275 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione