UF-01-012 CONF. DA 50 PZ 7000103863

Tappi auricolari 3M Ear Express

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:UF-01-012
Rubix:999220117001940
Produttore:7000103863
EAN:4046719663798
UF-01-012 CONF. DA 50 PZ 7000103863

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Indice globale di indebolimento SNR20 dB
Cordati
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UF-01-012 CONF. DA 50 PZ 7000103863


Gli inserti auricolari 3M EAR Ultrafit sono realizzati con materiali flessibili e preformati per un adattamento ottimale all'orecchio. Questi tappi brevettati con le caratteristiche tre lamelle non richiedono alcuna regolazione della misura. Garantiscono una vestibilità sempre confortevole e una protezione ottimale. I tappi sono riutilizzabili e lavabili e quindi molto igienici. Molto pratico è il suo cordoncino, per non perdere i chiodini. Per soddisfare le esigenze individuali dell'utente, gli inserti sono compatibili con il Sistema di convalida 3M EA-RfitTM , che consente di determinare il valore di isolamento raggiunto individualmente da ciascun utente. Gli inserti auricolari 3M EAR Ultrafit sono forniti con una scatola trasparente e una clip da cintura.

Punti di forza

Low insulation value; Preformed, washable earplugs; Unique, patented design with 3 louvers; With carrying strap; Easy to insert into the ear canal
Prevents over-insulation at moderate volume, reusable up to 50 times, optimally fits most ear canals, no loss of plug, less potential for insertion failure
Proper noise protection with low noise exposure Long service life Perfect fit and wearing comfort Reliable protection
Permanently comfortable fit and optimum protection
Fits most ear canals optimally
Less potential for error during insertion

Applicazioni

General industrial application
Low insulation required
High temperature ranges
Communication is required
Short-term/temporary exposure to noise
Long-term/permanent risk of noise
Dirty/dusty work environments
Presence of contaminants

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Indice globale di indebolimento SNR20 dB
Cordati
Rilevabileno
Materiale principaleelastomero
Tipologiariutilizzabile
Materialepolimero elastomerico
Grandezzataglia unica
  • Disponibile: spedito entro 24 ore