GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 32 MM X 21 MM X 4,2 MM PT0200320-T46N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0200320-T46N
Rubix:999190800004608

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 21 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 32 MM X 21 MM X 4,2 MM PT0200320-T46N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:32.00 mm Diametro Interno:21.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:TURCON T46 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 21 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione