20774-ANELLO DI TENUTA AS 25X42X7 VITON

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49405053
Rubix:160000000413337
Produttore:49405053
20774-ANELLO DI TENUTA AS 25X42X7 VITON

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 20774-ANELLO DI TENUTA AS 25X42X7 VITON


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza7 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito