Riferimenti
Dichtomatik:67056561
Rubix:999180500072517
Produttore:W 40 x 52 x 7 A S FKM 80 TLVU FNGS


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 56561-ANELLO DI TENUTA AS 40X52X7 VITON
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | fepm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito