LRC 2031 SV 733TRIS

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

F.P. Milano:733TRIS
Rubix:160000000418869
LRC 2031 SV 733TRIS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno10,7 mm
Altezza2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LRC 2031 SV 733TRIS


TENUTA STELO D.E. Modello:LRC Diametro Interno:6.00 mm Diametro Esterno:10.50 mm IDR - 10.70 mm PNE Altezza Sede:2.00 mm Materiale:PTFE/carbone

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro esterno10,7 mm
Altezza2 mm
Materialeptfe/carbone
Esecuzionelrc
  • Disponibile: spedito entro 24 ore