TENUTA STELO RT0301200-M12N (120,0X135,1X6,3) RT0301200-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RT0301200-M12N
Rubix:999230217011465
TENUTA STELO RT0301200-M12N (120,0X135,1X6,3) RT0301200-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno135,1 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TENUTA STELO RT0301200-M12N (120,0X135,1X6,3) RT0301200-M12N


TENUTA STELO D.E. Modello:RT Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:135.10 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON M12

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno135,1 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionert
  • Disponibile: spedito entro 24 ore