BSSS2600 TENUTA STELO S.E. D.I.:260.00 MM D.E.:284.00 MM H SEDE:8.10 MM CON OR684
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSSS2600
Rubix:999221006001167


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 284 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BSSS2600 TENUTA STELO S.E. D.I.:260.00 MM D.E.:284.00 MM H SEDE:8.10 MM CON OR684
TENUTA STELO S.E. Modello:BSIU Diametro Interno:260.00 mm Diametro Esterno:284.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:FL3 O-Ring abbinato:OR684
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 284 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | fl3 |
| Esecuzione | bsiu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito