TUBO SPIRALATO - PA - POLIAMIDE BLU 17M 8X6 884763

Tubi a spirale in poliammide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884763
Rubix:999200605001895
EAN:3660338381164
TUBO SPIRALATO - PA - POLIAMIDE BLU 17M 8X6 884763

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Materialepoliammide
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO SPIRALATO - PA - POLIAMIDE BLU 17M 8X6 884763


Tubi a spirale in poliammide di colore blu da 17 m.
Tubo a spirale Pa 6X8 L17

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Materialepoliammide
Lunghezza17 m
Coloreblu
Pressione di esercizio20 bar
103,91 IVA esclusa
/ Unità
126,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione