TUBO SPIRALATO - PA - POLIAMIDE BLU 17M 6X4 884762

Tubi a spirale in poliammide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884762
Rubix:999200605001894
EAN:3660338381157
TUBO SPIRALATO - PA - POLIAMIDE BLU 17M 6X4 884762

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Materialepoliammide
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO SPIRALATO - PA - POLIAMIDE BLU 17M 6X4 884762


Tubi a spirale in poliammide di colore blu da 17 m.
Tubo spiralato Pa 4X6 L17

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Materialepoliammide
Lunghezza17 m
Coloreblu
Pressione di esercizio28 bar
75,92 IVA esclusa
/ Unità
92,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione